Motion
140-3 LIEN CONN CPCL ELITE

IWIS
140-3 CPCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 140-3 / 1-3/4 po. Chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741232
N° MFR140-3 CPCL ELITE CONN LINK
Prix73.63 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
140-3 CPCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 140-3 / 1-3/4 po. Chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741232
N° MFR140-3 CPCL ELITE CONN LINK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix73.63 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    140-3 / 1-3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    42.23 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    5.60 mm
  • Diamètre de la broche
    12.71 mm
  • Longueur de la goupille
    152.40 mm
  • Pas
    1-3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Largeur du rouleau
    25.22 mm
  • Résistance à la traction
    632.50 kN
  • Poids
    1.82 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    140-3 / 1-3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648015627
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648015627

Aperçu

Description du fabricant
140-3 LIEN CONN CPCL ELITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.