Motion
160 OFFSET LINK JWIS

IWIS
160 OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 32 A-1 / 2 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741241
N° MFR160 OFFSET LINK JWIS
Prix114.06 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
160 OFFSET LINK JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 32 A-1 / 2 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741241
N° MFR160 OFFSET LINK JWIS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix114.06 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    32 A-1 / 2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    48.26 mm
  • Diamètre de la broche
    14.29 mm
  • Pas
    2 po
  • Diamètre du rouleau
    25.58 mm
  • Largeur du rouleau
    31.55 mm
  • Résistance à la traction
    256.93 kN
  • Poids
    12.33 lb
  • Poids par pied
    6.32 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    32 A-1 / 2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648276196
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648276196

Aperçu

Description du fabricant
160 OFFSET LINK JWIS
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon