Motion
160H OFFSET ÉLITE

IWIS
160H OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 160-1 H / 2 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741251
N° MFR160H OFFSET ELITE
Prix72.22 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
160H OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 160-1 H / 2 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741251
N° MFR160H OFFSET ELITE
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
Prix72.22 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    160-1 H/ 2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    48.26 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    7.20 mm
  • Diamètre de la broche
    14.29 mm
  • Longueur de la goupille
    69.40 mm
  • Pas
    2 po
  • Diamètre du rouleau
    28.58 mm
  • Largeur du rouleau
    31.55 mm
  • Poids
    1.31 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    160-1 H/ 2 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648016419
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648016419

Aperçu

Description du fabricant
160H OFFSET ÉLITE
  • Les chaînes de la série H sont généralement fabriquées avec les mêmes matériaux de goupille que les chaînes à rouleaux standard.
  • Cependant, leur principal avantage est qu’ils offrent une résistance à l’usure et une résistance à la traction plus élevées que les chaînes standard, tout en conservant pratiquement la même résistance à la rupture.

You May Also Like