Motion
CHAÎNE ÉLITE 16B-1NP  RIV 10FT

IWIS
16B-1NP RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série plaquée nickel, pas de 16B-1NP / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau plaqué nickel, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741266
N° MFR16B-1NP RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix40.05 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
16B-1NP RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série plaquée nickel, pas de 16B-1NP / 1 po, rivetée, 1 toron, matériau plaqué nickel, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741266
N° MFR16B-1NP RIV 10FT ELITE CHAIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.05 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    16B-1NP / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    21.08 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    8.28 mm
  • Longueur de la goupille
    36.10 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    17.02 mm
  • Poids
    16.95 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    16B-1NP / 1 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648028016
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Plaqué nickel
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648028016

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 16B-1NP RIV 10FT
  • Les chaînes plaquées en nickel Elite sont construites selon les mêmes tolérances serrées et les mêmes matériaux de première qualité que nos chaînes ANSI et BS standard, avec l’avantage supplémentaire d’un placage en nickel sans électrolyte pour fournir une résistance à la corrosion