Motion
240 COT CHAÎNE ELITE 10FT

IWIS
240 COT 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 240-1 / 3 po, fendue, 1 brin
N° D’ARTICLE MI10741342
N° MFR240 COT 10FT ELITE CHAIN
Prix444.68 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
240 COT 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 240-1 / 3 po, fendue, 1 brin
N° D’ARTICLE MI10741342
N° MFR240 COT 10FT ELITE CHAIN
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
Prix444.68 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    240-1 / 3 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    72.39 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    9.50 mm
  • Diamètre de la broche
    23.81 mm
  • Longueur de la goupille
    95.50 mm
  • Pas
    3 po
  • Diamètre du rouleau
    47.63 mm
  • Largeur du rouleau
    47.35 mm
  • Résistance à la traction
    585.40 kN
  • Poids
    171.18 lb
  • Poids par pied
    15.59 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    240-1 / 3 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648015269
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648015269

Aperçu

Description du fabricant
240 COT CHAÎNE ELITE 10FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.