Motion
240H LIEN CONN CPCL ELITE

IWIS
240H CPCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 240-1 H / 3 po. Chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741347
N° MFR240H CPCL ELITE CONN LINK
Prix92.46 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
240H CPCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 240-1 H / 3 po. Chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741347
N° MFR240H CPCL ELITE CONN LINK
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
Votre prix92.46 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    240-1 H/ 3 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    72.39 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    12.70 mm
  • Diamètre de la broche
    23.81 mm
  • Longueur de la goupille
    11.40 mm
  • Pas
    3 po
  • Diamètre du rouleau
    47.63 mm
  • Largeur du rouleau
    47.35 mm
  • Poids
    4.67 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    240-1 H/ 3 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648016341
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648016341

Aperçu

Description du fabricant
240H LIEN CONN CPCL ELITE
  • Les chaînes de la série H sont généralement fabriquées avec les mêmes matériaux de goupille que les chaînes à rouleaux standard.
  • Cependant, leur principal avantage est qu’ils offrent une résistance à l’usure et une résistance à la traction plus élevées que les chaînes standard, tout en conservant pratiquement la même résistance à la rupture.