Motion
25 OFFSET ÉLITE

IWIS
25 OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 25-1 / 1/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741355
N° MFR25 OFFSET ELITE
Prix5.55 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
25 OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 25-1 / 1/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741355
N° MFR25 OFFSET ELITE
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
Votre prix5.55 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    25-1 / 1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    6.02 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.80 mm
  • Diamètre de la broche
    2.31 mm
  • Longueur de la goupille
    9.10 mm
  • Pas
    1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    3.30 mm
  • Largeur du rouleau
    3.10 mm
  • Résistance à la traction
    4.40 kN
  • Poids
    0.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    25-1 / 1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648601042
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648601042

Aperçu

Description du fabricant
25 OFFSET ÉLITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.