Motion
25 OFFSET JWIS

IWIS
25 OFFSET JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 04 C-1 / 1/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741356
N° MFR25 OFFSET JWIS
Prix8.66 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
25 OFFSET JWIS

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 04 C-1 / 1/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741356
N° MFR25 OFFSET JWIS
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
Prix8.66 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    04 C-1 / 1/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    5.80 mm
  • Diamètre de la broche
    2.31 mm
  • Pas
    1/4 po
  • Diamètre du rouleau
    3.30 mm
  • Largeur du rouleau
    3.18 mm
  • Résistance à la traction
    4.91 kN
  • Poids
    0.00 lb
  • Poids par pied
    0.09 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    04 C-1 / 1/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648216574
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648216574

Aperçu

Description du fabricant
25 OFFSET JWIS
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.