Motion
35 OFFSET ÉLITE

IWIS
35 OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 35-1 / 3/8 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741386
N° MFR35 OFFSET ELITE
Prix3.40 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
35 OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 35-1 / 3/8 po. Chaîne et pas, maillon de décalage
N° D’ARTICLE MI10741386
N° MFR35 OFFSET ELITE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.40 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    35-1 / 3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    9.05 mm
  • Diamètre de la broche
    3.60 mm
  • Longueur de la goupille
    13.20 mm
  • Pas
    3/8 po
  • Diamètre du rouleau
    5.08 mm
  • Largeur du rouleau
    4.68 mm
  • Résistance à la traction
    10.40 kN
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    35-1 / 3/8 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648015733
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648015733

Aperçu

Description du fabricant
35 OFFSET ÉLITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.