Motion
CHAÎNE ÉLITE 35  RIV 50FT

IWIS
35 RIV 50FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 35-1 / 3/8 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI10741391
N° MFR35 RIV 50FT ELITE CHAIN
Prix7.55 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
35 RIV 50FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 35-1 / 3/8 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI10741391
N° MFR35 RIV 50FT ELITE CHAIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix7.55 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    35-1 / 3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    9.05 mm
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    3.60 mm
  • Longueur de la goupille
    13.20 mm
  • Pas
    3/8 po
  • Diamètre du rouleau
    5.08 mm
  • Largeur du rouleau
    4.68 mm
  • Résistance à la traction
    10.40 kN
  • Poids
    11.24 lb
  • Poids par pied
    0.22 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    35-1 / 3/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648014736
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648014736

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 35 RIV 50FT
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.