Motion
35-2  RIV 100FT CHAÎNE JWIS

IWIS
35-2 RIV 100FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 06 A-2 / 3/8 po, rivetée, 2 fils, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI10741395
N° MFR35-2 RIV 100FT JWIS CHAIN
Price$33.43/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
35-2 RIV 100FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux – série standard, pas de 06 A-2 / 3/8 po, rivetée, 2 fils, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI10741395
N° MFR35-2 RIV 100FT JWIS CHAIN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$33.43/ft

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    06 A-2 / 3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    9.04 mm
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    3.60 mm
  • Pas
    3/8 po
  • Diamètre du rouleau
    5.08 mm
  • Largeur du rouleau
    4.78 mm
  • Résistance à la traction
    21.97 kN
  • Poids
    44.48 lb
  • Poids par pied
    0.42 lb

Details

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    06 A-2 / 3/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648215164
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648215164

Aperçu

Description du fabricant
35-2 RIV 100FT CHAÎNE JWIS
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté