Motion
CHAÎNE ÉLITE 35SS  RIV 10FT

IWIS
35SS RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série acier inoxydable, pas 35-1 SS / 3/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741411
N° MFR35SS RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix34.87 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
35SS RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série acier inoxydable, pas 35-1 SS / 3/8 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741411
N° MFR35SS RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Votre prix34.87 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    35-1 SS/ 3/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    9.05 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    3.60 mm
  • Longueur de la goupille
    13.20 mm
  • Pas
    3/8 po
  • Diamètre du rouleau
    5.08 mm
  • Largeur du rouleau
    4.68 mm
  • Poids
    2.29 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    35-1 SS/ 3/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648017935
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648017935

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 35SS RIV 10FT
  • Les chaînes en acier inoxydable Elite sont composées de composants en acier inoxydable à 100 % fabriqués selon les tolérances les plus strictes de l’industrie pour offrir l’usure maximale possible pour une chaîne en acier inoxydable, tout en bénéficiant des avantages de la résistance à la corrosion fournie par tous les composants en acier inoxydable.