Motion
40 CUIL. À THÉ DE MAILLON CONN ELITE

IWIS
40 HSP SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 40-1 H.SP / 1/2 po. Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741415
N° MFR40 HSP SCCL ELITE CONN LINK
Prix2.05 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40 HSP SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 40-1 H.SP / 1/2 po. Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741415
N° MFR40 HSP SCCL ELITE CONN LINK
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
Prix2.05 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40-1 H.SP / 1/2 po / 254 mm
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.00 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.03 mm
  • Diamètre de la broche
    3.96 mm
  • Longueur de la goupille
    18.80 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    7.95 mm
  • Résistance à la traction
    19.10 kN
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40-1 H.SP / 1/2 po / 254 mm
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648296576
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648296576

Aperçu

Description du fabricant
40 CUIL. À THÉ DE MAILLON CONN ELITE
  • Basée sur des années de développement, de tests et de performances éprouvées, la chaîne HSP combine une conception de chaîne éprouvée avec des spécifications optimales de matériaux et de métallurgiques pour fournir des performances et une valeur inégalées sur le marché, ce qui entraîne une résistance à la traction moyenne accrue de 40-60 % par rapport aux chaînes standard