Motion
40  RIV 10FT CHAÎNE JWIS

IWIS
40 RIV 10FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 08 A-1 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741423
N° MFR40 RIV 10FT JWIS CHAIN
Prix16.14 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40 RIV 10FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 08 A-1 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741423
N° MFR40 RIV 10FT JWIS CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.14 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    08 A-1 / 1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.06 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    7.95 mm
  • Largeur du rouleau
    7.92 mm
  • Résistance à la traction
    18.00 kN
  • Poids
    4.17 lb
  • Poids par pied
    0.40 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    08 A-1 / 1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648215669
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648215669

Aperçu

Description du fabricant
40 RIV 10FT CHAÎNE JWIS
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.