Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne08 A-2 / 1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison12.06 mm
- Diamètre de la broche3.98 mm
- Pas1/2 po
- Diamètre du rouleau7.95 mm
- Largeur du rouleau7.92 mm
- Résistance à la traction36.00 kN
- Poids0.04 lb
- Poids par pied0.82 lb
Details
- 2D Dessins
- Construction de la chaîneLien de décalage
- Numéro de chaîne et pas08 A-2 / 1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant847648216857
- Nombre de torons entre2
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SériePlaqué nickel
- Normes respectéesISO 606
- CUP_NON847648216857
Aperçu
- Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
- Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
iwis Major Food Manufacturer Wrapper Line Case StudyA major food manufacturer's facility in Mt. Sterling, KY operates 21 high-speed wrapper lines' each a critical component in a high-output production process.
View Literature
iwis Large-Scale Egg Production Case StudyA large-scale egg production facility in Seymour, Indiana operates a high-output egg sorting line that runs continuously, processing millions of eggs through washing, sorting, and grading.
View Literature
iwis Intense Heat Oven Food Manufacture Case StudyA major snack production manufacturer was facing repeated supply issues with a long-standing chain supplier who failed to deliver product on time.
View Literature
iwis Ice Cream Production Case StudyA large manufacturer operates high-volume ice cream production facilities with tunnel freezers playing a critical role in the production of their ice cream products.
View Literature
More resources
iwis High-Speed Can Production Case Study
At a high-speed can production facility in Jacksonville, FL, production lines operate 24/7, producing up to 2,400 cans per minute.
iwis Capabilities Flyer
iwis drive systems, founded in Germany in 1916, manufactures chains, sprockets, and drive components for demanding industries worldwide. With 95,000 products and locations worldwide, it delivers innovative solutions backed by over a century of expertise.