Motion
40AS SCCL JWIS CONN LINK

IWIS
40AS SCCL JWIS CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - Chaîne et pas de 40AS /1/2 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741452
N° MFR40AS SCCL JWIS CONN LINK
Prix17.63 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40AS SCCL JWIS CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - Chaîne et pas de 40AS /1/2 po, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741452
N° MFR40AS SCCL JWIS CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix17.63 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    40AS /1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    12.07 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    1.50 mm
  • Diamètre de la broche
    3.98 mm
  • Pas
    1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    7.92 mm
  • Largeur du rouleau
    7.85 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40AS /1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648216536
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    847648216536

Aperçu

Description du fabricant
40AS SCCL JWIS CONN LINK
  • Les chaînes JWIS en acier inoxydable de la série « AS » utilisent des plaques latérales de la série 300 (AU) avec des pièces rondes de la série 600 (17-4PH) pour offrir une combinaison de résistance exceptionnelle à la corrosion avec une durée de vie considérablement prolongée par rapport aux chaînes en acier inoxydable normales.