Motion
50ORING LIEN DE CONN SCCL ELITE

IWIS
50ORING SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux avec joint torique - 50-1 OU / 5/8 po / 255 mm, chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741527
N° MFR50ORING SCCL ELITE CONN LINK
Prix14.57 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50ORING SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux avec joint torique - 50-1 OU / 5/8 po / 255 mm, chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741527
N° MFR50ORING SCCL ELITE CONN LINK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.57 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50-1 OU / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.00 mm
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Longueur de la goupille
    23.50 mm
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    9.40 mm
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50-1 OU / 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648019908
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Joint torique
  • CUP_NON
    847648019908

Aperçu

Description du fabricant
50ORING LIEN DE CONN SCCL ELITE
  • Les chaînes de joints toriques ont été développées à l’origine comme chaînes d’entraînement pour motocyclettes, mais la technologie est également utilisée dans les chaînes industrielles standard.
  • Un processus de vide est utilisé pour appliquer un lubrifiant initial aux roulements de chaîne, qui sont ensuite scellés avec un joint torique.
  • Ce type de lubrification en combinaison avec un joint signifie que ces chaînes ne nécessitent plus de lubrification tout au long de leur durée de vie, de sorte qu’elles peuvent être classées comme « nécessitant peu d’entretien ».