Motion
50SS LIEN DE CONN SCCL ELITE

IWIS
50SS SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 50-1 SS / 5/8 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741531
N° MFR50SS SCCL ELITE CONN LINK
Prix12.29 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50SS SCCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 50-1 SS / 5/8 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10741531
N° MFR50SS SCCL ELITE CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix12.29 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50-1 SS/ 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.00 mm
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Longueur de la goupille
    21.80 mm
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    9.40 mm
  • Poids
    0.03 lb
  • Poids par pied
    0.69 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50-1 SS/ 5/8 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648018116
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648018116

Aperçu

Description du fabricant
50SS LIEN DE CONN SCCL ELITE
  • Les chaînes en acier inoxydable Elite sont composées de composants en acier inoxydable à 100 % fabriqués selon les tolérances les plus strictes de l’industrie pour offrir l’usure maximale possible pour une chaîne en acier inoxydable, tout en bénéficiant des avantages de la résistance à la corrosion fournie par tous les composants en acier inoxydable.