Motion
50ZAP  10FT CHAÎNE ELITE

IWIS
50ZAP 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - Série Zap revêtue, pas 50-1 ZAP / 5/8 po, rivetée, 1 brin, matériau en aluminium zinc, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741532
N° MFR50ZAP 10FT ELITE CHAIN
Prix35.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50ZAP 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - Série Zap revêtue, pas 50-1 ZAP / 5/8 po, rivetée, 1 brin, matériau en aluminium zinc, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741532
N° MFR50ZAP 10FT ELITE CHAIN
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
Prix35.10 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50-1 ZAP / 5/8 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    15.09 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.00 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.09 mm
  • Longueur de la goupille
    21.80 mm
  • Pas
    5/8 po
  • Diamètre du rouleau
    10.16 mm
  • Largeur du rouleau
    9.40 mm
  • Résistance à la traction
    28.00 kN
  • Poids
    7.14 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50-1 ZAP / 5/8 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648018048
  • Matériel
    Zinc Aluminium
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Revêtement Zap
  • CUP_NON
    847648018048

Aperçu

Description du fabricant
50ZAP 10FT CHAÎNE ELITE
  • Les nouvelles chaînes revêtues de zinc et d’aluminium;les chaînes revêtues de ZAP offrent la meilleure protection contre la corrosion de toutes les chaînes revêtues.
  • La structure lamellaire typique de ces revêtements offre un effet de barrière et une protection élevée contre la corrosion cathodique sans risque de fragilisation à l’hydrogène.
  • Le revêtement a également un effet positif sur la friction dans le roulement à chaîne.