Motion
60 LIEN CONN CPCL ELITE

IWIS
60 CPCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 60-1 / 3/4 po. Chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741538
N° MFR60 CPCL ELITE CONN LINK
Prix2.45 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60 CPCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 60-1 / 3/4 po. Chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741538
N° MFR60 CPCL ELITE CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.45 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60-1 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.10 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.40 mm
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Longueur de la goupille
    26.90 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Largeur du rouleau
    12.57 mm
  • Résistance à la traction
    39.00 kN
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60-1 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648059836
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648059836

Aperçu

Description du fabricant
60 LIEN CONN CPCL ELITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.