Motion
60 OU LA CHAÎNE D'ÉLITE RIV 10FT

IWIS
60 ORING RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux à joint torique - Série de joints toriques, pas de 60-1 po OU / 3/4 po, riveté, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741545
N° MFR60 ORING RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix90.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60 ORING RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux à joint torique - Série de joints toriques, pas de 60-1 po OU / 3/4 po, riveté, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741545
N° MFR60 ORING RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Prix90.90 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60-1 OU / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.10 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.40 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Longueur de la goupille
    28.70 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Largeur du rouleau
    12.57 mm
  • Poids
    10.17 lb
  • Poids par pied
    1.06 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60-1 OU / 3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648019847
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Joint torique
  • CUP_NON
    847648019847

Aperçu

Description du fabricant
60 OU LA CHAÎNE D'ÉLITE RIV 10FT
  • Les chaînes de joints toriques ont été développées à l’origine comme chaînes d’entraînement pour motocyclettes, mais la technologie est également utilisée dans les chaînes industrielles standard.
  • Un processus de vide est utilisé pour appliquer un lubrifiant initial aux roulements de chaîne, qui sont ensuite scellés avec un joint torique.
  • Ce type de lubrification en combinaison avec un joint signifie que ces chaînes ne nécessitent plus de lubrification tout au long de leur durée de vie, de sorte qu’elles peuvent être classées comme « nécessitant peu d’entretien ».