Motion
60-2 MSR JWIS 60-2 MSR JWIS

IWIS
60-2 SCCL JWIS 60-2 SCCL JWIS

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 12 A-2 / 3/4 po Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741557
N° MFR60-2 SCCL JWIS 60-2 SCCL JWIS
Prix12.55 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60-2 SCCL JWIS 60-2 SCCL JWIS

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux - 12 A-2 / 3/4 po Chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI10741557
N° MFR60-2 SCCL JWIS 60-2 SCCL JWIS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix12.55 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    12 A-2 / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.09 mm
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Largeur du rouleau
    12.70 mm
  • Résistance à la traction
    84.00 kN
  • Poids
    0.10 lb
  • Poids par pied
    1.95 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    12 A-2 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648216215
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648216215

Aperçu

Description du fabricant
60-2 SCCL JWIS
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.