Motion
60AS  RIV 10FT CHAÎNE JWIS

IWIS
60AS RIV 10FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - série acier inoxydable, pas de 60AS /3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741574
N° MFR60AS RIV 10FT JWIS CHAIN
Prix202.73 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60AS RIV 10FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - série acier inoxydable, pas de 60AS /3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741574
N° MFR60AS RIV 10FT JWIS CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix202.73 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60AS /3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.10 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.40 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Largeur du rouleau
    12.57 mm
  • Poids
    9.75 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60AS /3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648216079
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    847648216079

Aperçu

Description du fabricant
60AS RIV 10FT CHAÎNE JWIS
  • Les chaînes JWIS en acier inoxydable de la série « AS » utilisent des plaques latérales de la série 300 (AU) avec des pièces rondes de la série 600 (17-4PH) pour offrir une combinaison de résistance exceptionnelle à la corrosion avec une durée de vie considérablement prolongée par rapport aux chaînes en acier inoxydable normales.