Motion
CHAÎNE ÉLITE 60H  RIV 50FT

IWIS
60H RIV 50FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 60-1 H/ 3/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI10741579
N° MFR60H RIV 50FT ELITE CHAIN
Prix19.70 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60H RIV 50FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 60-1 H/ 3/4 po, rivetée, 1 toron, longueur de 50 pi
N° D’ARTICLE MI10741579
N° MFR60H RIV 50FT ELITE CHAIN
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
Prix19.70 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60-1 H/ 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.10 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.20 mm
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Longueur de la goupille
    30.20 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Largeur du rouleau
    12.57 mm
  • Poids
    57.74 lb
  • Poids par pied
    1.26 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60-1 H/ 3/4 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648059904
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648059904

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 60H RIV 50FT
  • Les chaînes de la série H sont généralement fabriquées avec les mêmes matériaux de goupille que les chaînes à rouleaux standard.
  • Cependant, leur principal avantage est qu’ils offrent une résistance à l’usure et une résistance à la traction plus élevées que les chaînes standard, tout en conservant pratiquement la même résistance à la rupture.