Motion
60NP OFFSET ÉLITE

IWIS
60NP OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 60-1 NP / 3/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage, matériau plaqué nickel
N° D’ARTICLE MI10741585
N° MFR60NP OFFSET ELITE
Prix12.20 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60NP OFFSET ELITE

Maillon de décalage de chaîne à rouleaux - 60-1 NP / 3/4 po. Chaîne et pas, maillon de décalage, matériau plaqué nickel
N° D’ARTICLE MI10741585
N° MFR60NP OFFSET ELITE
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
Prix12.20 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    60-1 NP / 3/4 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.10 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    2.40 mm
  • Diamètre de la broche
    5.96 mm
  • Longueur de la goupille
    26.90 mm
  • Pas
    3/4 po
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Largeur du rouleau
    12.57 mm
  • Poids
    0.14 lb
  • Poids par pied
    1.01 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    60-1 NP / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648018321
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Plaqué nickel
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648018321

Aperçu

Description du fabricant
60NP OFFSET ÉLITE
  • Les chaînes plaquées en nickel Elite sont construites selon les mêmes tolérances serrées et les mêmes matériaux de première qualité que nos chaînes ANSI et BS standard, avec l’avantage supplémentaire d’un placage en nickel sans électrolyte pour fournir une résistance à la corrosion

You May Also Like