Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne60-1 ZAP / 3/4 po
- Hauteur de la plaque de liaison18.10 mm
- Épaisseur de la plaque de liaison2.40 mm
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche5.96 mm
- Longueur de la goupille26.90 mm
- Pas3/4 po
- Diamètre du rouleau11.91 mm
- Largeur du rouleau12.57 mm
- Résistance à la traction39.00 kN
- Poids9.79 lb
Détails
- 2D Dessins
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas60-1 ZAP / 3/4 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant847648018062
- MatérielZinc Aluminium
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieRevêtement Zap
- CUP_NON847648018062
Aperçu
- Les nouvelles chaînes revêtues de zinc et d’aluminium;les chaînes revêtues de ZAP offrent la meilleure protection contre la corrosion de toutes les chaînes revêtues.
- La structure lamellaire typique de ces revêtements offre un effet de barrière et une protection élevée contre la corrosion cathodique sans risque de fragilisation à l’hydrogène.
- Le revêtement a également un effet positif sur la friction dans le roulement à chaîne.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur la gamme d’emballages des principaux fabricants d’aliments iwisL’une des principales installations du fabricant d’aliments du Mont Sterling, au Kentucky, exploite 21 chaînes d’emballage à haute vitesse, chacune étant un élément essentiel d’un processus de production à haut rendement.
Voir la documentation
Étude de cas sur la production d’œufs à grande échelle iwisUne usine de production d’œufs à grande échelle à Seymour, en Indiana, exploite une chaîne de tri d’œufs à haut rendement qui fonctionne continuellement, traitant des millions d’œufs par le lavage, le tri et le classement.
Voir la documentation
Étude de cas sur la fabrication d’aliments au four à chaleur intense iwisUn important fabricant de collations était confronté à des problèmes d’approvisionnement répétés avec un fournisseur de longue date de la chaîne qui n’a pas livré le produit à temps.
Voir la documentation
Étude de cas sur la production de crème glacée iwisUn grand fabricant exploite des installations de production de crème glacée à volume élevé avec des congélateurs tunnel jouant un rôle essentiel dans la production de ses produits de crème glacée.
Voir la documentation
Plus de ressources
Étude de cas sur la production de canettes à grande vitesse iwis
Dans une usine de production de boîtes de conserve à grande vitesse à Jacksonville, en Floride, les chaînes de production exploitent 24/7 boîtes de conserve, produisant jusqu’à 2,400 boîtes de conserve par minute.
Dépliant sur les capacités iwis
Les systèmes d’entraînement iwis, fondés en Allemagne en 1916, fabriquent des chaînes, des pignons et des composants d’entraînement pour les industries exigeantes du monde entier. Avec 95,000 produits et emplacements dans le monde entier, elle offre des solutions innovantes soutenues par plus d’un siècle d’expertise.