Motion
80 OU CPCL ELITE CONN LINK

IWIS
80 ORING CPCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux avec joint torique - 80-1 OU / 1 po chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741606
N° MFR80 ORING CPCL ELITE CONN LINK
Prix35.91 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80 ORING CPCL ELITE CONN LINK

Maillon de jonction de chaîne à rouleaux avec joint torique - 80-1 OU / 1 po chaîne et pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI10741606
N° MFR80 ORING CPCL ELITE CONN LINK
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
Prix35.91 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80-1 OU / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.10 mm
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Longueur de la goupille
    36.00 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    15.75 mm
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80-1 OU / 1 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648019922
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Joint torique
  • CUP_NON
    847648019922

Aperçu

Description du fabricant
80 OU CPCL ELITE CONN LINK
  • Les chaînes de joints toriques ont été développées à l’origine comme chaînes d’entraînement pour motocyclettes, mais la technologie est également utilisée dans les chaînes industrielles standard.
  • Un processus de vide est utilisé pour appliquer un lubrifiant initial aux roulements de chaîne, qui sont ensuite scellés avec un joint torique.
  • Ce type de lubrification en combinaison avec un joint signifie que ces chaînes ne nécessitent plus de lubrification tout au long de leur durée de vie, de sorte qu’elles peuvent être classées comme « nécessitant peu d’entretien ».