Motion
80  RIV 50FT CHAÎNE JWIS

IWIS
80 RIV 50FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 16 A-1 / 1 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741609
N° MFR80 RIV 50FT JWIS CHAIN
Prix52.85 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80 RIV 50FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard, pas de 16 A-1 / 1 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741609
N° MFR80 RIV 50FT JWIS CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix52.85 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    16 A-1 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    15.88 mm
  • Résistance à la traction
    68.00 kN
  • Poids
    84.76 lb
  • Poids par pied
    1.73 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    16 A-1 / 1 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648215270
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648215270

Aperçu

Description du fabricant
80 RIV 50FT CHAÎNE JWIS
  • Les chaînes à rouleaux JWIS sont caractérisées par une durée de vie supérieure à la moyenne en raison d’une excellente résistance à l’usure, d’une grande constance, d’une précision sans correspondance et d’une résistance à la rupture et à la fatigue considérablement plus élevée que celle requise par les normes DIN/ISO.
  • Toutes les chaînes de marque JWIS sont préchargées (préétirées) et sont fournies avec une lubrification initiale très efficace.