Motion
80-3 COT 10FT CHAÎNE ELITE

IWIS
80-3 COT 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 80-3 / 1 po, fendue, 3 fils
N° D’ARTICLE MI10741623
N° MFR80-3 COT 10FT ELITE CHAIN
Prix88.10 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80-3 COT 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 80-3 / 1 po, fendue, 3 fils
N° D’ARTICLE MI10741623
N° MFR80-3 COT 10FT ELITE CHAIN
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
Prix88.10 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80-3 / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.10 mm
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Longueur de la goupille
    91.90 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    15.75 mm
  • Résistance à la traction
    208.00 kN
  • Poids
    50.60 lb
  • Poids par pied
    5.30 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80-3 / 1 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648015023
  • Nombre de torons entre
    3
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ISO 606 (DIN 8188)
  • CUP_NON
    847648015023

Aperçu

Description du fabricant
80-3 COT 10FT CHAÎNE ELITE
  • Les chaînes à rouleaux ELITE sont fabriquées conformément aux exigences élevées des normes ISO9001, DIN 8187 et ANSI B29.1
  • En raison de l’application des méthodes de contrôle de la qualité les plus récentes et des installations d’essai internes, Iwis assure la qualité supérieure constante du programme de produits ELITE.