Motion
CHAÎNE ÉLITE 80NP  RIV 10FT

IWIS
80NP RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série plaquée nickel, pas 80-1 NP / 1 po, rivetée, 1 brin, matériau plaqué nickel, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741647
N° MFR80NP RIV 10FT ELITE CHAIN
Prix42.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
80NP RIV 10FT ELITE CHAIN

Chaîne à rouleaux - série plaquée nickel, pas 80-1 NP / 1 po, rivetée, 1 brin, matériau plaqué nickel, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741647
N° MFR80NP RIV 10FT ELITE CHAIN
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
Prix42.02 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80-1 NP / 1 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    24.13 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    7.94 mm
  • Longueur de la goupille
    33.50 mm
  • Pas
    1 po
  • Diamètre du rouleau
    15.88 mm
  • Largeur du rouleau
    15.75 mm
  • Poids
    17.11 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80-1 NP / 1 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648018024
  • Matériel
    Plaqué nickel
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Plaqué nickel
  • Normes respectées
    ISO 606
  • CUP_NON
    847648018024

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE 80NP RIV 10FT
  • Les chaînes plaquées en nickel Elite sont construites selon les mêmes tolérances serrées et les mêmes matériaux de première qualité que nos chaînes ANSI et BS standard, avec l’avantage supplémentaire d’un placage en nickel sans électrolyte pour fournir une résistance à la corrosion