Motion
C2060H  RIV 10FT CHAÎNE JWIS

IWIS
C2060H RIV 10FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux à pas double – Série standard à pas double, pas de C2060H /1-1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741816
N° MFRC2060H RIV 10FT JWIS CHAIN
Prix30.76 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
C2060H RIV 10FT JWIS CHAIN

Chaîne à rouleaux à pas double – Série standard à pas double, pas de C2060H /1-1/2 po, rivetée, 1 toron, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI10741816
N° MFRC2060H RIV 10FT JWIS CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.76 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    C2060H /1-1/2 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    18.00 mm
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    3.25 mm
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    5.94 mm
  • Longueur de la goupille
    29.20 mm
  • Pas
    1-1/2 po
  • Diamètre du rouleau
    11.91 mm
  • Largeur du rouleau
    12.57 mm
  • Poids
    9.77 lb
  • Poids par pied
    0.97 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    C2060H /1-1/2 po
  • Numéro CUP du fabricant
    847648215843
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    ISO 1275
  • CUP_NON
    847648215843

Aperçu

Description du fabricant
C2060H RIV 10FT CHAÎNE JWIS
  • Les chaînes de plaques latérales droites à pas double sont basées sur les chaînes à pas unique construites selon la norme ISO 606; à l’exception du pas, elles répondent aux mêmes spécifications standard en ce qui concerne leurs dimensions avec l’avantage supplémentaire des plaques latérales à bord droit à des fins de transport et pour une résistance accrue à la fatigue. Ces chaînes sont destinées à être utilisées dans des conditions où les exigences de vitesse et de transmission de puissance sont plus faibles.
  • La principale différence est que les plaques des chaînes à rouleaux à double pas, comme leur nom l’indique, sont deux fois plus longues que les plaques montées sur des chaînes à rouleaux standard.
  • En plus de ce qui précède, les chaînes de la gamme construites selon l’American Standard comprennent des versions avec des plaques d’épaisseur normale ou plus épaisses, ainsi que des variantes avec des rouleaux plus petits ou plus grands.
  • Les chaînes à rouleaux à goupille creuse à pas double sont normalement disponibles uniquement dans une version avec des plaques droites comme chaîne de buisson ou chaîne à rouleaux.
  • L’un des principaux avantages ici est que le pas plus long permet d’installer des rouleaux de transport, ce qui réduit considérablement la friction et les forces de traction dans la chaîne dans de nombreuses applications.