Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîneC2100H /2-1/2 po
- Hauteur de la plaque de liaison30.00 mm
- Épaisseur de la plaque de liaison4.80 mm
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche9.53 mm
- Longueur de la goupille43.60 mm
- Pas2-1/2 po
- Diamètre du rouleau19.05 mm
- Largeur du rouleau18.90 mm
- Poids24.80 lb
- Poids par pied2.39 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pasC2100H /2-1/2 po
- Numéro CUP du fabricant847648274321
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieDouble pas standard
- Normes respectéesISO 1275
- CUP_NON847648274321
Aperçu
- Les chaînes de plaques latérales droites à pas double sont basées sur les chaînes à pas unique construites selon la norme ISO 606; à l’exception du pas, elles répondent aux mêmes spécifications standard en ce qui concerne leurs dimensions avec l’avantage supplémentaire des plaques latérales à bord droit à des fins de transport et pour une résistance accrue à la fatigue. Ces chaînes sont destinées à être utilisées dans des conditions où les exigences de vitesse et de transmission de puissance sont plus faibles.
- La principale différence est que les plaques des chaînes à rouleaux à double pas, comme leur nom l’indique, sont deux fois plus longues que les plaques montées sur des chaînes à rouleaux standard.
- En plus de ce qui précède, les chaînes de la gamme construites selon l’American Standard comprennent des versions avec des plaques d’épaisseur normale ou plus épaisses, ainsi que des variantes avec des rouleaux plus petits ou plus grands.
- Les chaînes à rouleaux à goupille creuse à pas double sont normalement disponibles uniquement dans une version avec des plaques droites comme chaîne de buisson ou chaîne à rouleaux.
- L’un des principaux avantages ici est que le pas plus long permet d’installer des rouleaux de transport, ce qui réduit considérablement la friction et les forces de traction dans la chaîne dans de nombreuses applications.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Étude de cas sur la gamme d’emballages des principaux fabricants d’aliments iwisL’une des principales installations du fabricant d’aliments du Mont Sterling, au Kentucky, exploite 21 chaînes d’emballage à haute vitesse, chacune étant un élément essentiel d’un processus de production à haut rendement.
Voir la documentation
Étude de cas sur la production d’œufs à grande échelle iwisUne usine de production d’œufs à grande échelle à Seymour, en Indiana, exploite une chaîne de tri d’œufs à haut rendement qui fonctionne continuellement, traitant des millions d’œufs par le lavage, le tri et le classement.
Voir la documentation
Étude de cas sur la fabrication d’aliments au four à chaleur intense iwisUn important fabricant de collations était confronté à des problèmes d’approvisionnement répétés avec un fournisseur de longue date de la chaîne qui n’a pas livré le produit à temps.
Voir la documentation
Étude de cas sur la production de crème glacée iwisUn grand fabricant exploite des installations de production de crème glacée à volume élevé avec des congélateurs tunnel jouant un rôle essentiel dans la production de ses produits de crème glacée.
Voir la documentation
Plus de ressources
Étude de cas sur la production de canettes à grande vitesse iwis
Dans une usine de production de boîtes de conserve à grande vitesse à Jacksonville, en Floride, les chaînes de production exploitent 24/7 boîtes de conserve, produisant jusqu’à 2,400 boîtes de conserve par minute.
Dépliant sur les capacités iwis
Les systèmes d’entraînement iwis, fondés en Allemagne en 1916, fabriquent des chaînes, des pignons et des composants d’entraînement pour les industries exigeantes du monde entier. Avec 95,000 produits et emplacements dans le monde entier, elle offre des solutions innovantes soutenues par plus d’un siècle d’expertise.