Motion
C600D PATTE ACIER MOULÉ GALVANISÉ 10FT FL

IWIS
C600D TAB CAST STEEL ZINC PLATED 10FT FL

Chaîne de convoyeur à boîtier - Série de convoyeurs, pas de C600D /2-1/2 po, rivetée
N° D’ARTICLE MI10741859
N° MFRC600D TAB CAST STEEL ZINC PLATED 10FT FL
Prix34.47 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
C600D TAB CAST STEEL ZINC PLATED 10FT FL

Chaîne de convoyeur à boîtier - Série de convoyeurs, pas de C600D /2-1/2 po, rivetée
N° D’ARTICLE MI10741859
N° MFRC600D TAB CAST STEEL ZINC PLATED 10FT FL
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
Prix34.47 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    C600D /2-1/2 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    11.00 mm
  • Poids
    38.30 lb
  • Poids par pied
    3.83 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    C600D /2-1/2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648363681
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    Convoyeur
  • CUP_NON
    847648363681

Aperçu

Description du fabricant
C600D PATTE ACIER MOULÉ GALVANISÉ 10FT FL