Motion
CHAÎNE ÉLITE À PAS DE EL859HSP  K44L2 X 20 PO

IWIS
EL859HSP K44L2 X 20 PITCH ELITE CHAIN

Chaîne d’ascenseur à seau - Série d’ascenseur à seau, pas de EL984HSP /6 po, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI10741914
N° MFREL859HSP K44L2 X 20 PITCH ELITE CHAIN
Prix6,232.03 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
EL859HSP K44L2 X 20 PITCH ELITE CHAIN

Chaîne d’ascenseur à seau - Série d’ascenseur à seau, pas de EL984HSP /6 po, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI10741914
N° MFREL859HSP K44L2 X 20 PITCH ELITE CHAIN
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
Prix6,232.03 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    EL984HSP /6 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    4.00 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.62 po
  • Longueur totale
    20 présentations
  • Diamètre de la broche
    1.25 po
  • Pas
    6 po
  • Diamètre du rouleau
    2.38 po
  • Largeur du rouleau
    3.75 po
  • Poids
    590.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Numéro de chaîne et pas
    EL984HSP /6 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    847648419128
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de torons À travers  
    1
  • Type de produit
    Chaîne de fixation
  • Série
    Élévateur à godet
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648419128

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE ÉLITE À PAS DE EL859HSP K44L2 X 20 PO
  • Basée sur le développement, les essais et la performance éprouvée, la chaîne ELITE HSP Elevator Series combine des conceptions de chaîne éprouvées pour les ascenseurs centrifuges avec des spécifications matérielles/métallurgiques optimales offrant un niveau de performance et une valeur inégalés sur le marché.