Motion
100B48H SPKT

IWIS
100B48H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 48 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742189
N° MFR100B48H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
100B48H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 100 / 1-1/4 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 48 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742189
N° MFR100B48H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    6.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3 5/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    19.8200 po
  • Diamètre du pas
    19.113 po
  • Largeur de la dent
    0,7500 po
  • Poids
    61.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    100
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    48
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648169849

Aperçu

Description du fabricant
100B48H SPKT