Motion
160B8H SPKT

IWIS
160B8H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 160 / 2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 8 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742456
N° MFR160B8H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
160B8H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 160 / 2 po, matériau brut, 1-1/2 po d’alésage, 8 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742456
N° MFR160B8H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 7/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.0300 po
  • Diamètre du pas
    5.226 po
  • Largeur de la dent
    1.2500 po
  • Poids
    8.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    160
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    8
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648171866

Aperçu

Description du fabricant
160B8H SPKT