Motion
35B8H SPKT

IWIS
35B8H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 35 / 3/8 po, matériau brut, 3/8 po d’alésage, 8 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742999
N° MFR35B8H SPKT
Prix7.68 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
35B8H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 35 / 3/8 po, matériau brut, 3/8 po d’alésage, 8 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10742999
N° MFR35B8H SPKT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.68 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    0,7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0,7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1300 po
  • Diamètre du pas
    0.980 po
  • Largeur de la dent
    0,1875 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    35
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    8
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648176700

Aperçu

Description du fabricant
35B8H SPKT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon