Motion
35B96H SPKT

IWIS
35B96H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 35 / 3/8 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 96 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10743000
N° MFR35B96H SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
35B96H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 35 / 3/8 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 96 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10743000
N° MFR35B96H SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    2.2500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    11.6800 po
  • Diamètre du pas
    11.461 po
  • Largeur de la dent
    0,1875 po
  • Poids
    5.16 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    35
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    96
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648176731

Aperçu

Description du fabricant
35B96H SPKT