Motion
35B9SS SPKT

IWIS
35B9SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 35 / 3/8 po, matériau brut, 3/8 po d’alésage, 9 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10743001
N° MFR35B9SS SPKT
Prix43.56 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
35B9SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 35 / 3/8 po, matériau brut, 3/8 po d’alésage, 9 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10743001
N° MFR35B9SS SPKT
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
Prix43.56 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/8 po
  • Diamètre du moyeu
    0,2188 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0,7500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.2600 po
  • Diamètre du pas
    1.096 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    0.09 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    35
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    9
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648176748

Aperçu

Description du fabricant
35B9SS SPKT