Motion
40A13 SPKT

IWIS
40A13 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 40 / 1/2 po, matériau brut, 1/2 po d’alésage, 13 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10743163
N° MFR40A13 SPKT
Prix7.68 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40A13 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 40 / 1/2 po, matériau brut, 1/2 po d’alésage, 13 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10743163
N° MFR40A13 SPKT
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
Prix7.68 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3280 po
  • Diamètre du pas
    2.089 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    13
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648602285

Aperçu

Description du fabricant
40A13 SPKT