Motion
40BS15H  3/4" SPKT

IWIS
40BS15H 3/4" SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 40 / 1/2 po, ennuyé à dimension, 3/4 po, 15 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10743306
N° MFR40BS15H 3/4" SPKT
Prix30.65 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40BS15H 3/4" SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 40 / 1/2 po, ennuyé à dimension, 3/4 po, 15 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10743306
N° MFR40BS15H 3/4" SPKT
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
Prix30.65 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    1.8125 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0,8750 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.6520 po
  • Diamètre du pas
    2.405 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    0.70 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    15
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648178599

Aperçu

Description du fabricant
40BS15H 3/4" SPKT