Motion
40BS18H BORE SPKT DE 2.5 CM

IWIS
40BS18H 1" BORE SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 40 / 1/2 po, ennuyé à dimension, 1 po, 18 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10743324
N° MFR40BS18H 1" BORE SPKT
Prix32.93 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40BS18H 1" BORE SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux ennuyé à dimension – 40 / 1/2 po, ennuyé à dimension, 1 po, 18 dents, matériau en acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10743324
N° MFR40BS18H 1" BORE SPKT
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
Prix32.93 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre du moyeu
    2.3125 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1360 po
  • Diamètre du pas
    2.879 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    1.22 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    18
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648639984

Aperçu

Description du fabricant
40BS18H BORE SPKT DE 2.5 CM