Motion
40BTL16 SPKT

IWIS
40BTL16 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 16 dents, bague 1008 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10743560
N° MFR40BTL16 SPKT
Prix44.57 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40BTL16 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 16 dents, bague 1008 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10743560
N° MFR40BTL16 SPKT
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
Prix44.57 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 po
  • Taille de la bague
    1008
  • Diamètre du moyeu
    1.9375 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0,8750 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.8140 po
  • Diamètre du pas
    2.563 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    16
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648180264

Aperçu

Description du fabricant
40BTL16 SPKT