Motion
40BTL70 SPKT

IWIS
40BTL70 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 70 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10743564
N° MFR40BTL70 SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
40BTL70 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à coussinet conique - 70 dents, bague 2012 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI10743564
N° MFR40BTL70 SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Taille de la bague
    2012
  • Diamètre du moyeu
    3.5625 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2 po
  • Diamètre extérieur
    11.4340 po
  • Diamètre du pas
    11.145 po
  • Largeur de la dent
    0,3125 po
  • Poids
    8.20 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Type de douille
    Bague de verrouillage conique
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    40
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    70
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux écrasés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648180301

Aperçu

Description du fabricant
40BTL70 SPKT