Motion
50A70 SPKT

IWIS
50A70 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 50 / 5/8 po, matériau brut, 15/16 po d’alésage, 70 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10743642
N° MFR50A70 SPKT
Prix256.69 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50A70 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 50 / 5/8 po, matériau brut, 15/16 po d’alésage, 70 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10743642
N° MFR50A70 SPKT
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
Prix256.69 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    14.2900 po
  • Diamètre du pas
    13.931 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    14.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    70
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648180509

Aperçu

Description du fabricant
50A70 SPKT