Motion
50B11H SPKT

IWIS
50B11H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 50 / 5/8 po, matériau brut, 5/8 po d’alésage, 11 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10743649
N° MFR50B11H SPKT
Prix23.96 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50B11H SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 50 / 5/8 po, matériau brut, 5/8 po d’alésage, 11 dents, acier, dents trempées
N° D’ARTICLE MI10743649
N° MFR50B11H SPKT
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
Prix23.96 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Diamètre du moyeu
    1.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5000 po
  • Diamètre du pas
    2.219 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    11
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648610679

Aperçu

Description du fabricant
50B11H SPKT