Motion
50B15SS SPKT

IWIS
50B15SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 50 / 5/8 po, matériau brut, 5/8 po d’alésage, 15 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10743657
N° MFR50B15SS SPKT
Prix170.99 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50B15SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 50 / 5/8 po, matériau brut, 5/8 po d’alésage, 15 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10743657
N° MFR50B15SS SPKT
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
Prix170.99 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po
  • Diamètre du moyeu
    2.3750 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1 1/2 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.3200 po
  • Diamètre du pas
    3.006 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    15
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648180615

Aperçu

Description du fabricant
50B15SS SPKT