Motion
50B26SS SPKT

IWIS
50B26SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 50 / 5/8 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 26 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10743680
N° MFR50B26SS SPKT
Prix439.20 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
50B26SS SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux reboreable - 50 / 5/8 po, matériau brut, 3/4 po d’alésage, 26 dents, acier inoxydable, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10743680
N° MFR50B26SS SPKT
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
Prix439.20 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3/4 po
  • Diamètre du moyeu
    3.0000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.5200 po
  • Diamètre du pas
    5.185 po
  • Largeur de la dent
    0,3750 po
  • Poids
    3.44 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    50
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    26
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648180745

Aperçu

Description du fabricant
50B26SS SPKT