Motion
60A34 SPKT

IWIS
60A34 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 60 / 3/4 po, matériau brut, 15/16 po d’alésage, 34 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744145
N° MFR60A34 SPKT
Prix147.49 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60A34 SPKT

Pignon de chaîne à rouleaux à plaque en A - 60 / 3/4 po, matériau brut, 15/16 po d’alésage, 34 dents, matériau en acier, dents non rigides
N° D’ARTICLE MI10744145
N° MFR60A34 SPKT
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
Prix147.49 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.5400 po
  • Diamètre du pas
    8.129 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    6.16 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne
    60
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Style de concentrateur
    A
  • Type de concentrateur
    A
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    34
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648632787

Aperçu

Description du fabricant
60A34 SPKT