Motion
60BS21H  1-3/8” KWSS

IWIS
60BS21H 1-3/8” KWSS

60BS21H 1-3/8” KWSS
N° D’ARTICLE MI10744344
N° MFR60BS21H 1-3/8” KWSS
Prix79.54 $/pc
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

IWIS
60BS21H 1-3/8” KWSS

60BS21H 1-3/8” KWSS
N° D’ARTICLE MI10744344
N° MFR60BS21H 1-3/8” KWSS
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
Prix79.54 $/pc

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    5.4300 po
  • Largeur de la dent
    0,5000 po
  • Poids
    5.00 lb

Détails

  • 2D Dessins
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau standard
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de Dents  
    21
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Normes respectées
    ANSI
  • CUP_NON
    847648330355

Aperçu

Description du fabricant
60BS21H 1-3/8" KWSS SPKT